SIEMENS - SIE6ES71936BP000DA1 BASEUNIT TYPE A1, BU15-P16+A0+2D/T
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 0...0 V
Eingangsspannung bei DC - 0...24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4025515080893
Artikelnummer
SIE6ES71936BP000DA1
Herstellernummer
6ES71936BP000DA1
Hersteller
SIE
Mit integrierter Stromversorgung
nein
Eingangsspannung bei AC 50 Hz
0...0 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz
0...0 V
Eingangsspannung bei DC
0...24 V
Art der Eingangsspannung
DC
Ausgangsspannung bei DC
19.2...28.8 V
Art der Ausgangsspannung
DC
Systemkomponente
ja
Anzahl der Steckplätze
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige
nein
Tragschienenmontage möglich
ja
Wand-/Direktmontage möglich
nein
Fronteinbau möglich
nein
Rack-Montage möglich
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Breite
15 mm
Höhe
117 mm
Tiefe
35 mm
SIMATIC ET 200SP, unità di base BU15-P16+A0+2D/T, BU tipo A1, Morsetti push-in, senza morsetti aus., gruppo di carico nuovo, LaxA: 15x 117 mm, con rilevamento della temperatura SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile. Grazie alle piccole dimensioni d'ingombro esso è particolarmente adatto all'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una CPU ET 200SP oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. SIMATIC ET 200SP può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre una gamma assai ampia di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Per applicazioni sensibili al prezzo sono disponibili moduli con funzionalità di base (BA). Il vantaggio del sistema ET 200SP consiste nella facilità d'impiego, ad es. grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento a PROFINET tramite il BusAdapter, al cablaggio senza attrezzi con la tecnica push-in, ad una migliore accessibilità del cablaggio con la nuova disposizione degli aprimolla accanto alle rispettive aperture per i conduttori e alle funzioni di diagnostica specifiche di canale. La possibilità di sostituire moduli e box morsetti durante l'esercizio, il cosiddetto "Hot Swapping", assicura la disponibilità e la produttività della macchina. La configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi di una stazione ET 200SP è garantita dall'ampia gamma di moduli I/O. Oltre alle unità di ingressi e uscite digitali e analogiche sono disponibili anche varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe. Ciò vale pure per gli avviatori motore integrati, che sono adatti per motori fino a 5,5 kW. Contatori di energia per la misura e l'analisi del consumo energetico, master IO-Link (V1.1.) nonché molti altri moduli di comunicazione e tecnologici permettono di adattare il sistema ad ogni compito di automazione.