Startseite

SIEMENS - SIE6EP19356MD31 SITOP Modulo batteria 2,5 Ah

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP19356MD31 SITOP Modulo batteria 2,5 Ah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515150510

Artikelnummer

SIE6EP19356MD31

Herstellernummer

6EP19356MD31

Hersteller

SIE

SITOP modulo batteria al piombo puro 24 V/2,5 Ah con batterie al piombo sigillate esenti da manutenzione per modulo SITOP DC-UPS 6A e 15 A I moduli batteria esenti da manutenzione con batterie al piombo puro sono un componente importante dei sistemi DC-UPS. In combinazione con unalimentazione a 24 V e un modulo DC-UPS consentono di tamponare le cadute di tensione anche nellordine delle ore. Per aumentare il tempo di tamponamento si possono collegare in parallelo fino a sei moduli batteria. I moduli batteria sono completamente precablati con portafusibile per batteria e morsetti di collegamento. Il fissaggio avviene su guida profilata normalizzata o con montaggio diretto a parete.