Startseite

SIEMENS - SIE6ED10574BA110AA0 LOGO! Starterkit 12/24RCEo - 6ED10574BA110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Enthält Funktionsbausteine - ja

  • Enthält Grundgerät - ja

  • Enthält Baugruppenträger - nein

  • Enthält analoges Eingangs-Modul - nein

  • Enthält Stromversorgung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515770022

Artikelnummer

SIE6ED10574BA110AA0

Herstellernummer

6ED10574BA110AA0

Hersteller

SIE

Enthält Funktionsbausteine:

ja

Enthält Grundgerät:

ja

Enthält Baugruppenträger:

nein

Enthält analoges Eingangs-Modul:

nein

Enthält Stromversorgung:

ja

Enthält Kommunikations-Modul:

nein

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

nein

Enthält Programmier-Software:

ja

Enthält digitales Eingangs-Modul:

nein

Enthält Verbindungskabel:

ja

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

nein

Enthält Funktions-Modul:

nein

Enthält Monitor:

nein

Enthält Technologie-Modul:

nein

Enthält Speichereinheit:

nein

Enthält Dokumentation:

ja

Enthält Simulationsmodul:

nein

Software vorinstalliert:

nein

Enthält Bedieneinheit:

ja

Enthält Engineering-Software:

ja

Enthält Visualisierungs-Software:

ja

Enthält Bibliotheken:

nein

Enthält weitere Komponenten:

ja

LOGO! TD Starter-Kit 12/24 V8.4 con LOGO! TD, LOGO! 12/24RCEo, LOGO! SOFT Comfort, alimentatore, cacciavite nel Systainer Gli apparecchi base LOGO! 8 con 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali e la loro ridotta larghezza dincasso di soli 72 mm, possiedono molte funzioni note (relè a impulso di corrente, automazione luce scale, contattore ausiliario, relè a tempo, etc.) già integrate e liberamente combinabili tra loro. I programmi di comando sono facilmente realizzabili e simulabili su PC. La rispettiva interfaccia Ethernet integrata consente la comunicazione con fino a nove moduli LOGO! 8 o sistemi SIMATIC S7. Con il Web Server, pure integrato, si possono monitore e comandare tramite WLAN o Internet gli utilizzatori collegati. Lutente stesso può configurare le pagine web, anche se non ha conoscenze del linguaggio HTML. Tramite moduli addizionali è possibile realizzare la comunicazione GSM o GPS nonché lintegrazione in un sistema di controllo edificio. Gli apparecchi base LOGO! 8 sono disponibili con o senza display per diverse tensioni dingresso e con uscite a transistor o a relè (potere di commutazione fino a 10 A). Con irispettivi moduli addizionali essi sono ampliabili modularmente fino a 24 DI / 20 DO (8 AI / 8 AO).