SIEMENS - SIE6ED10555MC080BA2 LOGO! CIM per LOGO! 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 1
Packung
1 ST
EAN
4034106034405
Artikelnummer
SIE6ED10555MC080BA2
Herstellernummer
6ED10555MC080BA2
Hersteller
SIE
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58.5 mm



