Startseite

SIEMENS - SIE6ED10551FB100BA2 LOGO! DM 230R per LOGO! 8 - 6ED10551FB100BA2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ED10551FB100BA2 LOGO! DM 230R per LOGO! 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...265 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 100...253 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106029463

Artikelnummer

SIE6ED10551FB100BA2

Herstellernummer

6ED10551FB100BA2

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...265 V

Versorgungsspannung bei DC:

100...253 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...265 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

0.13 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...265 V

Ausgangsstrom:

5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...265 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

71.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

LOGO! DM16 230R modulo di ampliamento, SV/I/O: 230V/230V/relè, 4UM, 8 DE/8 DA per LOGO! 8 I moduli di ampliamento LOGO! consentono di realizzare una configurazione LOGO! molto personalizzata. Un apparecchio base LOGO! 8 può essere ampliato fino a max. 24ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche. A questo scopo sono disponibili dieci diversi moduli di ampliamento che consentono laggiunta di ingressi e uscite digitali o analogici con diverse tensioni dingresso.