SIEMENS - SIE6ED10522FB080BA2 LOGO! 230RCEO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 100...253 V
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...265 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 85...265 V
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Schaltstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4034106034450
Artikelnummer
SIE6ED10522FB080BA2
Herstellernummer
6ED10522FB080BA2
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
100...253 V
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...265 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...265 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Schaltstrom:
10 A
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm