SIEMENS - SIE6ED10521MD080BA2 LOGO! 12/24RCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10.8...28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Schaltstrom - 10 A
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Packung
1 ST
EAN
4034106034474
Artikelnummer
SIE6ED10521MD080BA2
Herstellernummer
6ED10521MD080BA2
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
10.8...28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Schaltstrom:
10 A
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm



