Startseite

SIEMENS - SIE6DL28041AD52 EX-PERGER 650X450X230 IP65 65KE M16 BL - 6DL28041AD52

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6DL28041AD52 EX-PERGER 650X450X230 IP65 65KE M16 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623177913

Artikelnummer

SIE6DL28041AD52

Herstellernummer

6DL28041AD52

Hersteller

SIE

Apparecchio Ex in acciaio inox

Apparecchio Ex in acciaio inox con grado di protezione IP65, progettato per il montaggio dei componenti dell'ET 200iSP.

Dettagli tecnici:

  • Materiale: acciaio inox
  • Gradodi protezione: IP65
  • Classificazione: II 2 (1) G Ex eb db ib [ia Ga] IIC T4 Gb
  • Dimensioni (LaxAxP): 650x450x230
  • Massimo numero di moduli iSP: 14 (EM/IM)
  • Ingressi cavi: 2x alimentazione di tensione M32, 4x cavi di bus M20 e 65x M16 (4,5 ... 9mm) per segnali in 5 file
  • Esecuzione: plastica blu
  • Temperatura ambiente di esercizio: min. -20 gradi Celsius

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità nel montaggio dei componenti ET 200iSP (da ordinare separatamente).
  • Progettato per resistere in ambienti difficili grazie al materiale in acciaio inox e al grado di protezione IP65.

Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie