Startseite

SIEMENS - SIE6AV78600DH500AA0 ACCESSORI SIMATIC IPC CAVO DP 5M - 6AV78600DH500AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 20

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Anzahl der Pole Anschluss 2 - 20

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515081883

Artikelnummer

SIE6AV78600DH500AA0

Herstellernummer

6AV78600DH500AA0

Hersteller

SIE

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Pole Anschluss 1:

20

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Pole Anschluss 2:

20

    Accessori SIMATIC IPC

    Il cavo da 5m porta display è progettato per l'uso con i dispositivi SIMATIC HMI, garantendo una connessione compatibile con il supporto VESA.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza del cavo: 5 metri
    • Compatibilità: VESA
    • Tipo di accessorio: Cavo porta display

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con i sistemi SIMATIC HMI.
    • Consente una connessione adeguata per un'ottima trasmissione del segnale.
    • Migliora l'esperienza utente grazie alla lunghezza estesa del cavo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie