SIEMENS - SIE6AV78600DH300AA0 SIMATIC IPC ACCESSORIES DP-CABLE 3M - 6AV78600DH300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 20
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 2 - 20
Packung
1 ST
EAN
4025515081876
Artikelnummer
SIE6AV78600DH300AA0
Herstellernummer
6AV78600DH300AA0
Hersteller
SIE
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
- Lunghezza: 3 metri
- Compatibilità: VESA
- Applicazione: Accessori per SIMATIC HMI
- Facile integrazione con dispositivi esistenti
- Installazione semplice e veloce
- Accresce la flessibilità dell'installazione del display
Accessori SIMATIC IPC
Il cavo porta display da 3m è progettato per garantire una compatibilità ottimale con i dispositivi SIMATIC HMI.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


