SIEMENS - SIE6AV78600CH500AA0 SIMATIC FLAT PANEL CAVO COLLEG. USB 5M - 6AV78600CH500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-B
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A
Anzahl der Pole Anschluss 2 - 4
Packung
1 ST
EAN
4042948484388
Artikelnummer
SIE6AV78600CH500AA0
Herstellernummer
6AV78600CH500AA0
Hersteller
SIE
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-B
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
- Lunghezza: 5 metri
- Tipo: Cavo di collegamento USB
- Grado: Industriale
- Compatibilità: SIMATIC HMI
- Facilita la connessione sicura tra dispositivi.
- Progettato per resistere a condizioni industriali.
- Garantisce una trasmissione dati affidabile e veloce.
Simatic flat panel cavo di collegamento industrial grade usb 5m accessori per simatic hmi
Il cavo di collegamento USB di grado industriale da 5 metri è progettato per l'interfaccia tra i pannelli SIMATIC HMI e altri dispositivi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie