Startseite

SIEMENS - SIE6AV78600CH300AA0 SIMATIC FLAT PANEL CAVO COLLEG. USB 3M - 6AV78600CH300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-B

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

  • Anzahl der Pole Anschluss 2 - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948484371

Artikelnummer

SIE6AV78600CH300AA0

Herstellernummer

6AV78600CH300AA0

Hersteller

SIE

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-B

Anzahl der Pole Anschluss 1:

4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Anzahl der Pole Anschluss 2:

4

    Simatic Flat Panel cavo di collegamento Industrial Grade USB 3m Accessori per Simatic HMI

    Il SIMATIC Flat Panel cavo di collegamento Industrial Grade USB 3m è progettato per connettere in modo affidabile i pannelli HMI SIMATIC in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 3 metri
    • Tipologia: Cavo USB Industrial Grade
    • Compatibilità: Pannelli HMI SIMATIC
    • Design robusto per ambienti industriali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la connessione di dispositivi HMI in modo semplice e sicuro.
    • Aumenta l'affidabilità nelle applicazioni industriali grazie alla costruzione di alta qualità.
    • Riduce i tempi di inattività con un'installazione semplice e rapida.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie