Startseite

SIEMENS - SIE6AV66461BC221NA0 SIMATIC ITC2200 V3 PRO

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV66461BC221NA0 SIMATIC ITC2200 V3 PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Bildschirmdiagonale - 21.5 inch

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1920

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 1080

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623410027

Artikelnummer

SIE6AV66461BC221NA0

Herstellernummer

6AV66461BC221NA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Bildschirmdiagonale:

21.5 inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1920

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

1080

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:

0

Max. Hauptspeicher:

2000 MB

Einbautiefe:

101 mm

Anzahl der Funktionstasten:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Betriebstemperatur:

0...45 °C

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Breite der Front:

527 mm

Höhe der Front:

330 mm

SIMATIC ITC2200 V3 PRO, Industrial Thin Client, display TFT 22" widescreen, sensore touch capacitivo, protocolli supportati: RDP, VNC, SMARTSERVER, HTML5 ecc., design neutrale, predisposto per braccio di sostegno senza elementi di ampliamento Gli Industrial Thin Client SIMATIC ITC sono potenti terminali operatore con Touch Display widescreen ad alta risoluzione nelle grandezze da 12", 15", 19" e 22". Essi sono particolarmente facili da utilizzare nella realizzazione di soluzioni HMI decentrate con architettura Client Server per un impiego flessibile, che spazia dai compiti HMI a livello di macchina fino al collegamento con sistemi di controllo del processo (SCADA) e con controlli numerici (SINUMERIK). I SIMATIC ITC sono particolarmente robusti ed esenti da manutenzione, poiché non hanno componenti soggetti ad usura come ventilatore o disco rigido e sono dotati di robusti frontali in alluminio pressofuso. Tramite Industrial Ethernet le apparecchiature sono dislocabili a una distanza pressoché illimitata dal sistema server. Un'interfaccia Gigabit LAN, un Web Browser integrato e molteplici protocolli supportati, offrono grande flessibilità e una comunicazione rapida con altri sistemi.