SIEMENS - SIE6AV66461BC221AA0 SIMATIC ITC2200 V3 PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Bildschirmdiagonale - 21.5 inch
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige - 0
Packung
1 ST
EAN
4047623410003
Artikelnummer
SIE6AV66461BC221AA0
Herstellernummer
6AV66461BC221AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Bildschirmdiagonale:
21.5 inch
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Einbautiefe:
101 mm
Anzahl der Systemtasten:
0
Betriebstemperatur:
0...45 °C
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Breite der Front:
527 mm
Höhe der Front:
330 mm