Startseite

SIEMENS - SIE6AV66187FD013AH0 WINCC FLEXIBLE RECIPES FOR PC DL - 6AV66187FD013AH0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV66187FD013AH0 WINCC FLEXIBLE RECIPES FOR PC DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows XP - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - nein

  • Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622148501

Artikelnummer

SIE6AV66187FD013AH0

Herstellernummer

6AV66187FD013AH0

Hersteller

SIE

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

128 MB

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

SCADA-Funktionalität:

nein

Alarm-Management:

nein

Trend-Darstellung:

nein

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

16

Sprachumschaltung möglich:

ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

0.233 GHz

SIMATIC WinCC flexible/Recipes per WinCC flexible Runtime, software runtime, licenza singola, download di License Key - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Predecessore di WinCC (TIA Portal).