SIEMENS - SIE6AV66120AA000AY0 SIMATIC WINCC COMFORT SUS DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja
Mit Programmierschnittstellen - ja
Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x - nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT - nein
Packung
1 ST
EAN
4047622103883
Artikelnummer
SIE6AV66120AA000AY0
Herstellernummer
6AV66120AA000AY0
Hersteller
SIE
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert