SIEMENS - SIE6AV63812BQ075AH0 WINCC RC 65536, V7.5 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.5 GHz
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem - 4000 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem - 4000 MB
Max. Serveranzahl - 18
Max. Anzahl der Clients - 32
Packung
1 ST
EAN
4047622681862
Artikelnummer
SIE6AV63812BQ075AH0
Herstellernummer
6AV63812BQ075AH0
Hersteller
SIE
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.5 GHz
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4000 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
4000 MB
Max. Serveranzahl:
18
Max. Anzahl der Clients:
32
Max. Anzahl Multiuser Projektierung:
32
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
70
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
70
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
4
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.5 GHz