Startseite

SIEMENS - SIE6AV63812BH080AH0 WINCC RT 8192, V8.0 DL

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV63812BH080AH0 WINCC RT 8192, V8.0 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.5 GHz

  • Min. Hauptspeicher, Runtimesystem - 4000 MB

  • Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem - 4000 MB

  • Max. Serveranzahl - 18

  • Max. Anzahl der Clients - 32

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515736844

Artikelnummer

SIE6AV63812BH080AH0

Herstellernummer

6AV63812BH080AH0

Hersteller

SIE

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.5 GHz

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

4000 MB

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

4000 MB

Max. Serveranzahl:

18

Max. Anzahl der Clients:

32

Max. Anzahl Multiuser Projektierung:

32

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

70

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

70

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

5

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

2.5 GHz

WinCC Systemsoftware V8.0, RT 8192 (8192 PowerTag), software runtime, licenza singola, SW incl. documentazione e download di License Key, classe A, in 5 lingue (de,en,fr,es,it), osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articoloSIOS: 109816599 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons.