Startseite

SIEMENS - SIE6AV63812AB073AX4 SIMATIC WinCC RC V6.2/7.0 ... V7.3

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV63812AB073AX4 SIMATIC WinCC RC V6.2/7.0 ... V7.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622224236

Artikelnummer

SIE6AV63812AB073AX4

Herstellernummer

6AV63812AB073AX4

Hersteller

SIE

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

SIMATIC WinCC RC Upgrade, da V6.2/7.0 a V7.3 per SIMATIC WinCC Runtime Configuration (RC), incl. opzioni ridondanza, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/Configuration Software su DVD, licenza singola, License Key su chiavetta USB - - contenuto: set (1x DVD + 1x USB) Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons. Upgrade di WinCC/RC V6.2 e V7.0 a V7.3