SIEMENS - SIE6AV63812AA075AK3 WINCC UPGR RT V7.2/7.3 -> RT V7.5 DL - 6AV63812AA075AK3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client - ja
Mit Programmierschnittstellen - ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP - nein
Packung
1 ST
EAN
4047622681930
Artikelnummer
SIE6AV63812AA075AK3
Herstellernummer
6AV63812AA075AK3
Hersteller
SIE
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4000 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
4000 MB
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
ja
Max. Serveranzahl:
18
Max. Anzahl der Clients:
32
Geeignet für Web-Clients:
ja
SCADA-Funktionalität:
ja
Alarm-Management:
ja
Trend-Darstellung:
ja
Max. Anzahl Multiuser Projektierung:
32
Onlineprojektierung möglich:
ja
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
70
Sprachumschaltung möglich:
ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
70
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
5
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.5 GHz
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.5 GHz


