Startseite

SIEMENS - SIE6AV63812AA072AX4 SIMATIC WinCC RT V6.2 ... V7.2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja

  • SCADA-Funktionalität - ja

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • SQL-Datenbank - integriert

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 1 GHz

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169328241

Artikelnummer

SIE6AV63812AA072AX4

Herstellernummer

6AV63812AA072AX4

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

SCADA-Funktionalität:

ja

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

SQL-Datenbank:

integriert

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

1 GHz

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

ja

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

1000 MB

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

1000 MB

Branchen- u. technologische Erweiterungen:

integriert

Max. Serveranzahl:

18

Max. Anzahl der Clients:

32

Geeignet für Web-Clients:

ja

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Max. Anzahl Multiuser Projektierung:

32

Onlineprojektierung möglich:

ja

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

70

Sprachumschaltung möglich:

ja

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

70

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

5

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Meldesystem:

integriert

Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:

integriert

Reportsystem/Protokollsystem:

integriert

Funktion Prozessdiagnose:

optional

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

1 GHz

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

nein

upgrade SIMATIC WinCC RT da V6.2 a V7.2 per SIMATIC WinCC Runtime (RT) incl. opzioni ridondanza, server, archivi utente, WebNavigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnosis Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station software Runtime/Configuration su DVD, licenza singola, Chiave di licenza su chiavetta USB Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons.