SIEMENS - SIE6AV21573JW000LB0 WINCC UNIFIED 3 OPERATE CLIENTS DL - 6AV21573JW000LB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - ja
Packung
1 ST
EAN
4047622808085
Artikelnummer
SIE6AV21573JW000LB0
Herstellernummer
6AV21573JW000LB0
Hersteller
SIE
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
SIMATIC WinCC Unified Client, 3 Operate Client, opzione per WinCC Unified PC, software runtime, Single License License Key per download; senza software e documentazione classe A - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione in TIA Portal V16. Il runtime, sviluppato in modo radicalmente nuovo, si basa su tecnologie Web moderne come HTML5, SVG e JavaScript. Questo consente di accedere alla visualizzazione con ogni web browser moderno. WinCC Unified è scalabile, dal sistema monostazione con Panel o PC fino ad applicazioni complesse e distribuite. Linterfaccia utente è basata su vettori e semplifica notevolmente il ridimensionamento da piccolo a grande. Le diverseopzioni, come Calendar oppure Performance Insight, rendono liberamente scalabili le applicazioni anche da un punto di vista funzionale. Grazie ad interfacce più potenti e aperte WinCC Unified può integrare altri strumenti software (ad es. dellambiente IT) e raggrupparli in un concetto operativo unitario. WinCC Unified diventa così una piattaforma di integrazione, per combinare i dati della produzione con i dati del mondo IT.


