SIEMENS - SIE6AV21542FB023LA0 WINCC UNIFIED PC RT 10K V19 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.3 GHz
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem - 4000 MB
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen - 5
Packung
1 ST
EAN
4047623154259
Artikelnummer
SIE6AV21542FB023LA0
Herstellernummer
6AV21542FB023LA0
Hersteller
SIE
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.3 GHz
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4000 MB
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
5
SIMATIC WinCC Unified V19 PC Runtime 10k PowerTag, software runtime in TIA Portal; Single License; con software, documentazione e License Key per download; classe A; in 5 lingue: de,en,fr,es,it; Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109820987 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura; SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione di TIA Portal, è stato radicalmente rinnovato e offre la massima libertà nella scelta dellambiente di esecuzione. Come piattaforma di destinazione, è possibile scegliere tra nuove generazioni di pannelli operatore o sistemi PC-based. Inoltre si possono creare semplici visualizzazioni basate sul Web per il Web Server dei controllori SIMATIC S7-1500. Grazie al supporto di tecnologie Web come HTML5, SVG e JavaScript, si ottiene sempre un livello ottimale di usabilità, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. WinCC Unified permette agli operatori autorizzati di accedere tramite qualsiasi browser Web corrente, senza che sia necessaria linstallazione di appositi plug-in. I requisiti specifici del settore sono facilmente realizzabili mediante le opzioni disponibili. Le interfacce aperte consentono inoltre ampliamenti personalizzati oppuredi scambiare flessibilmente i dati con altri sistemi oppure di interconnetterli al mondo IT.