Startseite

SIEMENS - SIE6AV21542EB200LB0 WINCC UNIFIED PC RT 1K PP V16..V17 DL - 6AV21542EB200LB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21542EB200LB0 WINCC UNIFIED PC RT 1K PP V16..V17 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja

  • Mit OPC-Schnittstelle, Client - ja

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows XP - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622940440

Artikelnummer

SIE6AV21542EB200LB0

Herstellernummer

6AV21542EB200LB0

Hersteller

SIE

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

ja

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

4000 MB

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

Geeignet für Web-Clients:

ja

SCADA-Funktionalität:

ja

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

5

Sprachumschaltung möglich:

ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.3 GHz

SIMATIC WinCC Unified PC Runtime PowerPack PC 500 -> PC 1k PowerTag (senza cambio di versione) V16..V20; software runtime in TIA Portal; Single License; senza software e documentazione; chiave di licenza per download; classe A; - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione in TIA Portal V16. Il runtime, sviluppato in modo radicalmente nuovo, si basa su tecnologie Web moderne come HTML5, SVG e JavaScript. Questo consente di accedere alla visualizzazione con ogni web browser moderno. WinCC Unified è scalabile, dal sistema monostazione con Panel o PC fino ad applicazioni complesse e distribuite. Linterfaccia utente è basata su vettori e semplifica notevolmente ilridimensionamento da piccolo a grande. Le diverse opzioni, come Calendar oppure Performance Insight, rendono liberamente scalabili le applicazioni anche da un punto di vista funzionale. Grazie ad interfacce più potenti e aperte WinCC Unified può integrare altri strumenti software (ad es. dellambiente IT) e raggrupparli in un concetto operativo unitario. WinCC Unified diventa così una piattaforma di integrazione, per combinare i dati della produzione con i dati del mondo IT.