Startseite

SIEMENS - SIE6AV21541EB018LA0 WINCC UNIFIED PC RT 500 V18 DL

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21541EB018LA0 WINCC UNIFIED PC RT 500 V18 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.3 GHz

  • Min. Hauptspeicher, Runtimesystem - 4000 MB

  • Anzahl der Online/Runtime-Sprachen - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515732730

Artikelnummer

SIE6AV21541EB018LA0

Herstellernummer

6AV21541EB018LA0

Hersteller

SIE

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.3 GHz

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

4000 MB

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

5

SIMATIC WinCC Unified V18 PC Runtime 500 PowerTag, software runtime in TIA Portal; Single License; con software, documentazione e License Key per download; classe A; in 5 lingue: de,en,fr,es,it; Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109807122 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione di TIA Portal, è stato radicalmente rinnovato e offre la massima libertà nella scelta dellambiente di esecuzione. Come piattaforma di destinazione, è possibile scegliere tra nuove generazioni di pannelli operatore o sistemi PC-based. Inoltre si possono creare semplici visualizzazioni basate sul Web per il Web Server dei controllori SIMATIC S7-1500. Grazie al supporto di tecnologie Web come HTML5, SVG e JavaScript, si ottiene sempre un livello ottimale di usabilità, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. WinCC Unified permette agli operatori autorizzati di accedere tramite qualsiasi browser Web corrente, senza che sia necessaria linstallazione di appositi plug-in. I requisiti specifici del settore sono facilmente realizzabili mediante le opzioni disponibili. Le interfacce aperte consentono inoltre ampliamenti personalizzati oppure di scambiare flessibilmente i dati con altri sistemi oppure di interconnetterli al mondo IT.