SIEMENS - SIE6AV21532FB018LA5 WINCC UNIFIED PC ES 10K V18 DL - 6AV21532FB018LA5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Programmierschnittstellen - ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515732440
Artikelnummer
SIE6AV21532FB018LA5
Herstellernummer
6AV21532FB018LA5
Hersteller
SIE
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
8000 MB
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
nein
Geeignet für Web-Clients:
nein
SCADA-Funktionalität:
nein
Alarm-Management:
ja
Trend-Darstellung:
ja
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Sprachumschaltung möglich:
ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
9
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.3 GHz


