Startseite

SIEMENS - SIE6AV21438MB500AA0 SIMATIC HMI IWP1200

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21438MB500AA0 SIMATIC HMI IWP1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Bildschirmdiagonale - 12 inch

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen parallel - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106031992

Artikelnummer

SIE6AV21438MB500AA0

Herstellernummer

6AV21438MB500AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Bildschirmdiagonale:

12 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der Farben des Displays:

65536

Höhe der Front:

245 mm

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

10000 kByte

Anzahl der Systemtasten:

0

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Breite der Front:

330 mm

SIMATIC HMI, IWP1200, Industrial WebPanel, comando a tasti/touch, display TFT da 12, 65536 colori, interfaccia PROFINET, HTML5, stand-alone, nessuna progettazione WinCC necessaria, comprende il software Open Source, che viene fornito a titolo gratuito, IBasic Panel sono concepiti per la realizzazione economica di semplici compiti di visualizzazione sulle macchine. La loro dotazione e funzionalità di base, nonché il prezzo particolarmente interessante, li rendono le apparecchiature entry-level perfette.