Startseite

SIEMENS - SIE6AV21052KM000BJ0 PPACK WINCC RT PROF 8192->65535, DL

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21052KM000BJ0 PPACK WINCC RT PROF 8192->65535, DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz

  • Min. Hauptspeicher, Runtimesystem - 4000 MB

  • Max. Serveranzahl - 1

  • Max. Anzahl der Clients - 32

  • Anzahl der Online/Runtime-Sprachen - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622951385

Artikelnummer

SIE6AV21052KM000BJ0

Herstellernummer

6AV21052KM000BJ0

Hersteller

SIE

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.2 GHz

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

4000 MB

Max. Serveranzahl:

1

Max. Anzahl der Clients:

32

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

6

SIMATIC WinCC RT Professional, PowerPack 8192 PowerTag -> 65535 PowerTag /+Asia V11..V20 (senza cambio di versione), software runtime in TIA Portal, licenza singola, senza SW, senza documentazione, download License Key, classe A, - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Con SIMATIC WinCC Professional Siemens offre un sistema SCADA perfettamente integrato in TIA Portal. Si tratta di un sistema HMI basato su PC per la visualizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, macchine e impianti in tutti i settori - da semplici sistemi monostazione fino a sistemi multistazione distribuiti e soluzioni con più Web Client estese allintero sito produttivo.