SIEMENS - SIE6AV21052HK000BD0 PPACK WINCC RT PROF 4096->8192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz
Max. Serveranzahl - 1
Max. Anzahl der Clients - 32
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen - 6
Packung
1 ST
EAN
4047622951798
Artikelnummer
SIE6AV21052HK000BD0
Herstellernummer
6AV21052HK000BD0
Hersteller
SIE
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.2 GHz
Max. Serveranzahl:
1
Max. Anzahl der Clients:
32
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
6
SIMATIC WinCC RT Professional, PowerPack 4096 PowerTag - 8192 PowerTag /+Asia V11..V17 (senza cambio di versione), Runtime Software nel TIA Portal, Single License, senza SW, senza documentazione, chiave di licenza su chiavetta USB, classe A, ******************************* contenuto: 1x USB Con SIMATIC WinCC Professional Siemens offre un sistema SCADA perfettamente integrato in TIA Portal. Si tratta di un sistema HMI basato su PC per la visualizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, macchine e impianti in tutti i settori - da semplici sistemi monostazione fino a sistemi multistazione distribuiti e soluzioni con più Web Client estese all'intero sito produttivo.