Startseite

SIEMENS - SIE6AV21052DF000BD0 PPACK WINCC RT PROF 512->2048

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21052DF000BD0 PPACK WINCC RT PROF 512->2048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz

  • Max. Serveranzahl - 1

  • Max. Anzahl der Clients - 32

  • Anzahl der Online/Runtime-Sprachen - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622951774

Artikelnummer

SIE6AV21052DF000BD0

Herstellernummer

6AV21052DF000BD0

Hersteller

SIE

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.2 GHz

Max. Serveranzahl:

1

Max. Anzahl der Clients:

32

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

6

SIMATIC WinCC RT Professional, PowerPack 512 PowerTag - 2048 PowerTag /+Asia V11..V17 (senza cambio di versione), Runtime Software nel TIA Portal, Single License, senza SW, senza documentazione, chiave di licenza su chiavetta USB, classe A, ******************************* contenuto: 1x USB Con SIMATIC WinCC Professional Siemens offre un sistema SCADA perfettamente integrato in TIA Portal. Si tratta di un sistema HMI basato su PC per la visualizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, macchine e impianti in tutti i settori - da semplici sistemi monostazione fino a sistemi multistazione distribuiti e soluzioni con più Web Client estese all'intero sito produttivo.