Startseite

SIEMENS - SIE6AV21050HA070AH0 WINCC RUNTIME PROF 4096, V17 DL

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21050HA070AH0 WINCC RUNTIME PROF 4096, V17 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz

  • Min. Hauptspeicher, Runtimesystem - 4000 MB

  • Max. Serveranzahl - 1

  • Max. Anzahl der Clients - 32

  • Anzahl der Online/Runtime-Sprachen - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622949214

Artikelnummer

SIE6AV21050HA070AH0

Herstellernummer

6AV21050HA070AH0

Hersteller

SIE

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.2 GHz

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

4000 MB

Max. Serveranzahl:

1

Max. Anzahl der Clients:

32

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

6

SIMATIC WinCC RT Professional, 4096 PowerTag V17, Runtime Software in TIA Portal, licenza singola, download di SW e documentazione, download chiave di licenza, classe A, in 5 lingue (de,en,fr,es,it), osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109795525 ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce e necessario per la fornitura Con SIMATIC WinCC Professional Siemens offre un sistema SCADA perfettamente integrato in TIA Portal. Si tratta di un sistema HMI basato su PC per la visualizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, macchine e impianti in tutti i settori - da semplici sistemi monostazione fino a sistemi multistazione distribuiti e soluzioni con piu Web Client estese all'intero sito produttivo. Si consiglia di scegliere la versione piu recente.