SIEMENS - SIE6AV21050FA070AH0 WINCC RUNTIME PROF 2048, V17 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem - 4000 MB
Max. Serveranzahl - 1
Max. Anzahl der Clients - 32
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen - 6
Packung
1 ST
EAN
4047622949207
Artikelnummer
SIE6AV21050FA070AH0
Herstellernummer
6AV21050FA070AH0
Hersteller
SIE
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.2 GHz
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4000 MB
Max. Serveranzahl:
1
Max. Anzahl der Clients:
32
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
6