Startseite

SIEMENS - SIE6AV21022AA000BJ5 WINCC ADVANCED POWERPACK V17 DL - 6AV21022AA000BJ5

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21022AA000BJ5 WINCC ADVANCED POWERPACK V17 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - nein

  • Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622948606

Artikelnummer

SIE6AV21022AA000BJ5

Herstellernummer

6AV21022AA000BJ5

Hersteller

SIE

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

8000 MB

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

nein

Geeignet für Web-Clients:

nein

SCADA-Funktionalität:

nein

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Sprachumschaltung möglich:

ja

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

32

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

6

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

2.3 GHz

SIMATIC WinCC Advanced, Powerpack WinCC Comfort-> WinCC Advanced V11..V20 (senza cambio di versione); Engineering Software in TIA Portal; Floating License; chiave di licenza per download; senza software e documentazione classe A - - lindirizzo e-mail deldestinatario della merce è necessario per la fornitura Per la progettazione di soluzioni HMI a stazione singola basate su PC.