Startseite

SIEMENS - SIE6AV21010AA060AH5 SIMATIC WINCC COMFORT V16 DL

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21010AA060AH5 SIMATIC WINCC COMFORT V16 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622807644

Artikelnummer

SIE6AV21010AA060AH5

Herstellernummer

6AV21010AA060AH5

Hersteller

SIE

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

SIMATIC WinCC Comfort V16, Engineering Software in TIA Portal Floating License software, documentazione e chiave di licenza per download classe A in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh per la progettazione di SIMATIC Panel. Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109771219 ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Per la progettazione dei SIMATIC HMI Comfort Panel nonché dei Mobile Panel, Panel della serie x70 e Multi Panel.