Startseite

SIEMENS - SIE6AV21000AA080AH5 WINCC BASIC V18 DL

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21000AA080AH5 WINCC BASIC V18 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem - 8000 MB

  • Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen - 32

  • Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen - 9

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem - 2.3 GHz

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515730910

Artikelnummer

SIE6AV21000AA080AH5

Herstellernummer

6AV21000AA080AH5

Hersteller

SIE

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

8000 MB

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

32

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

9

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

2.3 GHz

SIMATIC WinCC Basic V18, Engineering Software in TIA Portal; Floating License; software, documentazione e License Key per download; classe A; in 9 lingue: de,en,zh in dotazione, fr,es,it,ru,jp,kr come download; per la progettazione di SIMATIC Basic Panels. Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109813587 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Per la progettazione di SIMATIC HMI Basic Panels. WinCC Basic è parte integrante del pacchetto di programmazione STEP 7 Basic e non è upgradabile. Si consiglia di scegliere la versione più recente.