SIEMENS - SIE6AG25221BH014AB0 SIPLUS S7-1500 DQ 16x24VDC/0,5A HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Ausgangsstrom - 0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang - 0...28.8 V
Packung
1 ST
EAN
4047618071127
Artikelnummer
SIE6AG25221BH014AB0
Herstellernummer
6AG25221BH014AB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1...0.1 ms
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm