Startseite

SIEMENS - SIE6AG25152RM004AB0 SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN TX RAIL

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG25152RM004AB0 SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN TX RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.06 ms

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618100742

Artikelnummer

SIE6AG25152RM004AB0

Herstellernummer

6AG25152RM004AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.06 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Speichergröße:

3500 kByte

Breite:

105 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN TX RAIL basato su 6ES7515-2RM00-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min), dissipatore di calore, nessun PS utilizzabile, unità centrale senza display memoria di lavoro 500 kB per il programmae 3 Mbyte per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET con switch a 2 porte, 2ª interfaccia: PROFINET RT, necessaria SIMATIC Memory Card L'Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. L'integrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre vantaggi quali gestione dati comune, concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice l'utilizzo di funzioni estese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi di reazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve. La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche da condizioni ambientali gravose che si possono avere specialmente con temperature particolarmente alte o basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, come succede nel caso di quadri elettrici vicini alla produzione o di soluzioni installate in container. I vostri compiti di automazione di alta complessità sono pertanto protetti in modo affidabile e offrono ulteriore sicurezza dell'investimento. Per il funzionamento di questo modulo è necessaria una SIMATIC Memory Card.