Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE6AG25121SK011AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1512 F-1 PN RAIL - 6AG25121SK011AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG25121SK011AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1512 F-1 PN RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618070007

Artikelnummer

SIE6AG25121SK011AB0

Herstellernummer

6AG25121SK011AB0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

100 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

75 mm

SIPLUS ET 200SP CPU 1512 F-1 PN T1 RAIL -25 ... +55°C T1 con 70°C per 10 min con Conformal Coating based on 6ES7512-1SK01-0AB0 . CPU con memoria di lavoro 300 KB per programma e 1 Mbyte per dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 3 porte, performance a bit di 48 ns, SIMATIC Memory Card necessaria, BusAdapter necessario per porta 1 e 2