SIEMENS - SIE6AG21556AU014BN0 SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST TX RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Breite - 50 mm
Höhe - 117 mm
Tiefe - 74 mm
Packung
1 ST
EAN
4047618088217
Artikelnummer
SIE6AG21556AU014BN0
Herstellernummer
6AG21556AU014BN0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Breite:
50 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
74 mm
SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST TX RAIL basato su 6ES7155-6AU01-0BN0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min), modulo di interfaccia PROFINET, 1 posto connettore per BusAdapter, max. 32 moduli di periferia, e 16 moduli ET 200AL, Hot Swap singolo, incl. modulo server (6AG1193-6PA00-7AA0) Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per l'installazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie all'integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sull'assegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con l'integrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Se la periferia decentrata non è protetta o è installata in piccole cassette di distribuzione, SIPLUS extreme assicura un funzionamento affidabile sul campo. Nessun vincolo dovuto a campo di temperatura ampliato, protezione da umidità e condensa o sostanze attive meccanicamente, biologicamente e chimicamente. Con SIPLUS extreme si va sempre sul sicuro anche in condizioni ambientali gravose.


