Startseite

SIEMENS - SIE6AG15121SK012AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1PN

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG15121SK012AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618069629

Artikelnummer

SIE6AG15121SK012AB0

Herstellernummer

6AG15121SK012AB0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

100 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

75 mm

SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN basato su 6ES7512-1SK01-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, unità centrale con memoria di lavoro 300 KB per il programma e 1 Mbyte per i dati, 1ª interfaccia, PROFINET IRT con switch a 3 porte, performance a bit 48 ns, SIMATIC Memory Card necessaria, BusAdapter necessario per porta 1 e 2 Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al MultiHot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Grazie al Conformal Coating e al campo di temperatura esteso i componenti SIPLUS extreme sono particolarmente adatti per cassette di distribuzione decentrate prive di climatizzazione e riscaldamento o sotto linfluenza di condizioni ambientali gravose. I vostri componenti di automazione sono pertanto protetti anche da danni causati da gas nocivi, umidità, gelo o sostanze attive meccanicamente. Per il funzionamento di questo modulo è necessaria una SIMATIC Memory Card.