SIEMENS - SIE6AG15033CC004AA0 SIPLUS NET OLM/G12-1300 V40 - 6AG15033CC004AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Power over Ethernet - nein
Wand-/Direktmontage möglich - ja
Höhe - 112 mm
Breite - 39.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948452806
Artikelnummer
SIE6AG15033CC004AA0
Herstellernummer
6AG15033CC004AA0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Power over Ethernet:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Höhe:
112 mm
Breite:
39.5 mm
Tiefe:
74.5 mm
- Basato su 6GK1503-3CC00
- Conformal Coating
- Temperatura operativa: 0…+60°C
- Resistente a temperature estremamente alte e basse
- Protezione contro gas nocivi, condensa, e gelo
- Adatto per quadri elettrici e soluzioni a container vicino agli impianti di produzione
- Protezione affidabile dei compiti di automazione in condizioni ambientali difficili
- Aumenta la sicurezza dell'investimento
- Riduce i rischi di danneggiamento dei componenti
- Adatto per applicazioni in ambienti industriali sfavorevoli
SIPLUS NET OLM/G12-1300 V4.0
La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche in presenza di condizioni ambientali gravose.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


