Startseite

SIEMENS - SIE6AG15033CB002AA0 SIPLUS OLM/G12 V40 - 6AG15033CB002AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Power over Ethernet - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - ja

  • Höhe - 112 mm

  • Breite - 39.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948427903

Artikelnummer

SIE6AG15033CB002AA0

Herstellernummer

6AG15033CB002AA0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Power over Ethernet:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Höhe:

112 mm

Breite:

39.5 mm

Tiefe:

74.5 mm

    Siplus Net OLM/G12 V4.0

    La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche in presenza di condizioni ambientali gravose.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6GK1503-3CB00
    • Conformal Coating
    • Temperatura operativa: -25…+60°C

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabile protezione dei compiti di automazione in condizioni ambientali estreme.
    • Aumenta la sicurezza dell'investimento.
    • Resistente a gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie