Startseite

SIEMENS - SIE6AG15032CB002AA0 SIPLUS NET OLM/G11 V40 - 6AG15032CB002AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Power over Ethernet - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - ja

  • Höhe - 112 mm

  • Breite - 39.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948452639

Artikelnummer

SIE6AG15032CB002AA0

Herstellernummer

6AG15032CB002AA0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Power over Ethernet:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Höhe:

112 mm

Breite:

39.5 mm

Tiefe:

74.5 mm

    SIPLUS NET OLM/G11 V4.0

    Il prodotto è progettato per proteggere i componenti di automazione in condizioni ambientali gravose.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6GK1503-2CB00
    • Conformal Coating
    • Temperature operative: -25…+60°C

    Benefici per i clienti:

    • Protezione affidabile in condizioni atmosferiche estreme, come temperature elevate e basse.
    • Resistenza a gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive.
    • Aumento della sicurezza dell'investimento nella automazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie