SIEMENS - SIE6AG13501AH032AE0 SIPLUS S7-300 FM 350-1 fino a 500 kHz -25 ... +60 °C con Conformal Coating based on 6ES7350-1AH03-0AE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 125 mm
Tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948368053
Artikelnummer
SIE6AG13501AH032AE0
Herstellernummer
6AG13501AH032AE0
Hersteller
SIE
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm
SIPLUS S7-300 FM350-1 basato su 6ES7350-1AH03-0AE0 con Conformal Coating, -25…+60°C, unità di conteggio funzioni di conteggio fino a 500 kHz 1 canale per il collegamento di trasduttori incrementali da 5V e 24V sincronismo di clock; tipi di campi di misura incl. pacchetto di progettazione su CD-ROM Le varianti SIPLUS extreme sono specificamente dimensionate per condizioni ambientali gravose. Pertanto sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente non pregiudicano il vostro sistema di automazione.