SIEMENS - SIE6AG13431GX314XE0 SIPLUS NET CP343-1 ADVANCED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 0
Packung
1 ST
EAN
4047618044329
Artikelnummer
SIE6AG13431GX314XE0
Herstellernummer
6AG13431GX314XE0
Hersteller
SIE
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Breite:
80 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm