Startseite

SIEMENS - SIE6AG13328TF012AB0 SIPLUS SM332 8AO HART

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13328TF012AB0 SIPLUS SM332 8AO HART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 8

  • Auflösung der Analogausgänge - 16 Bit

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948433751

Artikelnummer

SIE6AG13328TF012AB0

Herstellernummer

6AG13328TF012AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

8

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

117 mm

SIPLUS S7-300 SM 332 8AO HART basato su 6ES7332-8TF01-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, unità di uscite analogiche 8AO 0/4-20mA HART, per ET 200M con IM 153-2, IM 153-2, a 20 poli funzioni: aggiornamento FW, variabili secondarie HART, ridondanza, buffer di diagnostica locale con marcatura temporale, requisito: PCS 7 V7.0, SP1 Come la CPU anche le unità di uscite analogiche sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.