Startseite

SIEMENS - SIE6AG13262BF102AB0 SIPLUS S7-300 SM326F 10 DO

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13262BF102AB0 SIPLUS S7-300 SM326F 10 DO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 10

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948543900

Artikelnummer

SIE6AG13262BF102AB0

Herstellernummer

6AG13262BF102AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

10

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 326 10F-DO basato su 6ES7326-2BF10-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, 70 ° con convezione forzata, unità di uscite digitali DC 24V/2A PP, unità di uscite digitali fail-safe per SIMATIC S7 Sistemi F, con allarme di diagnostica, LVV, 1x 40 poli Come la CPU anche le unità di uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi.I segnali digitali vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.