Startseite

SIEMENS - SIE6AG13261BK022AB0 SIPLUS S7-300 SM326F DI24

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13261BK022AB0 SIPLUS S7-300 SM326F DI24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 24

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948519400

Artikelnummer

SIE6AG13261BK022AB0

Herstellernummer

6AG13261BK022AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

24

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

10 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

2.1...3.4 ms

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

80 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 326F DI24 a 40 poli basato su 6ES7326-1BK02-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, 70 ° con convezione forzata, ingressi digitali F-DI 24xDC 24V unità di ingressi digitali fail-safe per SIMATIC S7 Sistemi F con allarme di diagnostica Come la CPU anche le unità di ingressi digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.