Startseite

SIEMENS - SIE6AG13211FH007AA0 SIPLUS S7-300 SM 321 16DI/120/230VAC

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13211FH007AA0 SIPLUS S7-300 SM 321 16DI/120/230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 93...264 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948494905

Artikelnummer

SIE6AG13211FH007AA0

Herstellernummer

6AG13211FH007AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

93...264 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

93...264 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

6.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...264 V

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

15...25 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM321 16DI/120/230VAC -40 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7321-1FH00-0AA0 . unità di ingressi digitali con separazione di potenziale 16 DI, AC 120/230V, 1 x a 20 poli Come la CPU anche le unità di ingressi digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.