Startseite

SIEMENS - SIE6AG13211BH022AA0 SIPLUS S7-300 SM 321, DI 16xDC 24 V -40 ... +70 °C con Conformal Coating EN 50155 T1 Cat 1 Cl A/B based on 6ES7321-1BH02-0AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13211BH022AA0 SIPLUS S7-300 SM 321, DI 16xDC 24 V -40 ... +70 °C con Conformal Coating EN 50155 T1 Cat 1 Cl A/B based on 6ES7321-1BH02-0AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515136156

Artikelnummer

SIE6AG13211BH022AA0

Herstellernummer

6AG13211BH022AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.2...4.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 321-a 20 poli basato su 6ES7321-1BH02-0AA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, unità di ingressi digitali con separazione di potenziale 16 DI, DC 24V, 1 x a 20 poli Come la CPU anche le unità di ingressi digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.